東発
東発の ワッシャー・スペーサー
東発の ワッシャー(金属)
東発の スプリングワッシャー
三和バネ製 皿ばね 重荷重用 A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69035255
品番
A-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
トラスコ品番
578-2992
材質
SUP-10
タイプ
重荷重用
取付高(mm)
8.8
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法t(mm)
板厚:8
最大荷重(N)
89190
最大たわみ(mm)
3.2
外径(mm)
140
内径(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ho(mm)
全長:11.2
注意
※H全長-h全たわみX75%以下の取付長では使用しないでください。