ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
BMP 上敷鋲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
69035368
品番
10179693
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
トラスコ品番
680-5572
材質
針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン
全長(mm)
30
色
クリアー
寸法d(mm)
1.5