ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
69035420
品番
10187362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途
薄鉄板とC型鋼の接合に。
トラスコ品番
696-6586
材質
スチール(SWCH18A)
寸法d(mm)
6.3
ツバ径(Φmm)
12.8
表面処理
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
6.3
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
19
最大適合板厚(mm)
1.6-6