画像準備中

仕上がり上手軸細

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40本) 注文コード 69035465 品番 10194014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。
先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番713-0962 材質スチール 全長(mm)35 頭部:黒 タイプ半ねじ 寸法d(mm)3.2 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)6.3 適合ドライバーNo.2 ねじ部長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする