ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
コーススレッド EX BLACK 小箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
69035481
品番
00046213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途
木材の留め付けに。
トラスコ品番
713-0960
材質
スチール
全長(mm)
32
タイプ
全ねじ
寸法d(mm)
3.8
表面処理
黒塗装
頭部径(Φmm)
8.2
適合ドライバー
No.2
ねじ部長さ(mm)
26