UNIT
UNITの マット・スノコ
UNITの マット
UNITの 通路マット
ケーブルマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69035596
品番
866-123
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
裏面の溝でケーブルを覆う、ずれにくいケーブルマットです。
用途
通路上を横断するケーブル(30Φ迄)の保護に最適です。
トラスコ品番
811-5916
材質
軟質プラスチック
寸法(mm)
450×1000
質量(kg)
3.5
色
ブラック