UNIT
UNITの マット・スノコ
UNITの ジョイント式スノコ
ブロックスノコ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(16セット)
注文コード
69035657
品番
876-66
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
組立式で施工がその場で簡単にできる、丈夫な本格派スノコです。
用途
学校、幼稚園、工場、倉庫等の渡り廊下やロッカールーム、洗面所、下足場等、いろいろな所でご利用いただけます。
トラスコ品番
114-0481
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
297×444×50(1P)
色
青
摘要
センタージョイント6個・サイドジョイント16個入
タイプ
本駒