UNIT
UNITの 灰皿
UNITの スタンド式灰皿
スタンド灰皿スモーキング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69035675
品番
877-637
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
景観を損なわない屋外用灰皿です。
用途
事業所の玄関等に最適です。
トラスコ品番
114-0416
材質
鉄・アルミ他
幅(mm)
260
高さ(mm)
615
奥行(mm)
260
容量(L)
3