ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
69035718
品番
10176537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
トラスコ品番
678-9679
材質
鉄
全長(mm)
90
寸法d(mm)
4.5
表面処理
クロメート
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
50
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。