ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ケーシング釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(280本)
注文コード
69035745
品番
10179997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
カラー化粧合板と色合わせをして使用します。
トラスコ品番
680-7136
材質
スチール
全長(mm)
25
色
新茶
寸法d(mm)
1.5
表面処理
着色塗装