画像準備中

ケーシング釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(280本) 注文コード 69035761 品番 10179999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。 トラスコ品番680-5612 材質スチール 全長(mm)25 ブラウン 寸法d(mm)1.5 表面処理着色塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする