HI-LEAD
HI-LEADの ナット
HI-LEADの ゆるみ止めナット
緩み止めナット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
69035998
品番
URMN20S45C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フリクションリングのバネ作用によりおねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止めの効果が発生します。
ナットにバネ効果のあるフリクションリングを一体化した商品です。
トラスコ品番
706-9020
寸法(mm)
二面幅:30
高さ(mm)
17.5
ねじピッチ(mm)
P2.5(並目)
呼び径
M20