画像準備中

コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(143本) 注文コード69036095 品番10174000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。

トラスコ品番223-6418 材質スチール、ユニクロ 全長(mm)25 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする