ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
カラートタン釘 袋入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(160本)
注文コード
69036138
品番
10179982
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
トタン板と色合わせをして使用します。
トラスコ品番
680-7138
材質
スチール
全長(mm)
25
色
黒
寸法d(mm)
1.8
表面処理
着色塗装