画像準備中

ユニクロトタン釘 (径:d)2.1x(長さ:L)32mm (約100本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード69036147 品番10179992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途トタン板と色合わせをして使用します。 トラスコ品番680-5618 材質スチール 全長(mm)32 ユニクロ 寸法d(mm)2.1 表面処理ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする