AZ-8560 本格防風防寒コート

(7件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズ4L 注文コード69036284 品番AZ-8560
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は色・サイズ・機能など28種類から選べます 他の種類を見る

高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。

グリーン サイズ4L 仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、ペン差し付(左袖) 種別コート 材質ドットボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 胸囲(cm)147 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)62 袖丈(cm)63 着丈(cm)87 生地240Tマイクロボンディング 中綿(g/m2)(身頃)160
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68151587
2020-11-19
用途:
選別リサイクル作業時
その他業種

倉庫内なので寒く防寒用で購入。
上司が気に入り再度購入します。
ポケットも多く利便性に優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
68151745
2017-12-02
用途:
普段着として使用
その他業種

暖かくて総合的にいいと思います。ただ、首の襟の部分は黒ではなくてベージュの方が汚れがめだたないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68151571
2017-02-01
用途:
上下水道設備の制御盤・配電盤の試験に使用(防寒対策)
株式会社アイエムシー 様 (サービス業)

防寒対策には必要な防寒コートです。通勤にも使用でき、動きもスムーズでビニールタイプの様にカサカサとした音も発生しない。
使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
68151562
2017-02-17
用途:
作業時の防寒対策

防寒は上々、軽くて動きやすいのは良かった。ただ、縫い目がほつれているところがあり(たぶん個体差)ちょっと残念。手首が締め付けられるが、防寒を考えるとそれも良しです。

対象商品:
68151596
2017-02-20
用途:
フォークリフト作業
第一線材鋼業株式会社 様

比較的軽く動きやすくデザイン的にも程よく良いです。

2017-05-12
用途:
深夜にトラックで貨物を配送センターに届ける
運輸・通信業

風を通さない代わりに裏地に自分の体から蒸発した水分が結露して 体がかえって冷えてしまう。 購入して2週間位で袖口のアジャスターのマジックテープのくっ付きが弱くなり 1ヶ月目で全く くっ付かなくなり 作業の邪魔なのでアジャスターをハサミで切り取った。高い品物のわりに雑な作りだと思う。懲りたので二度と買わない。以上

3人が参考にしています
対象商品:
68151711
2016-12-06
用途:
農作業と朝一犬の散歩
農・林・水産業

袖口が少し小さくマジックテープ調整幅が少ないが全体的に軽く、暑いくらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする