ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
仕上がり上手軸細
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
69036321
品番
10194018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。
先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。
用途
木材の留め付けに。
トラスコ品番
713-3693
材質
スチール
全長(mm)
40
色
頭部:茶
タイプ
半ねじ
寸法d(mm)
3.2
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
6.3
適合ドライバー
No.2
ねじ部長さ(mm)
25