曜日別特売

ユニクロ Uボルトプレート W3/8(90A用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード69036558品番10102713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
トラスコ品番688-7579材質鉄(ユニクロ)呼び径3/8規格3 1/2寸法A(mm)149寸法B(mm)23.5寸法C(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする