画像準備中

コーススレッド EX BLACK 小箱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 69036750 品番 00046219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番713-0977 材質スチール 全長(mm)75 タイプ半ねじ 寸法d(mm)4.2 表面処理黒塗装 頭部径(Φmm)8.2 適合ドライバーNo.2 ねじ部長さ(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする