ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ナット
ポップリベット・ファスナーの その他ナット
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69036795
品番
C-420L-5-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
用途
ファンユニット留めに。
トラスコ品番
159-6135
材質
ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金
厚さ(mm)
かしめ板:0.5〜2.0
全長(mm)
15
下穴径(Φmm)
8.5
適合ねじ
M4×0.7
ナット外径(Φmm)
8.4
フランジ厚(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適正トルク範囲内で締結してください。