ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの ワッシャー・スペーサー
ポップリベット・ファスナーの スペーサー
ポップリベット・ファスナーの その他スペーサー
”カレイプレススペーサー”(スチール)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69036811
品番
SP-315-60D-50H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。
トラスコ品番
159-6226
材質
スチール(表面処理:ニッケルメッキ)
全長(mm)
5
対辺(mm)
6
ねじ径
M3×0.5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。