曜日別特売
YG-24C-SA-BL ガイドポールIB-90 CONDOR(山崎産業) 69036896

 

YG-24C-SA-BL ガイドポールIB-90 CONDOR(山崎産業) 69036896
YG-24C-SA-BL ガイドポールIB-90 CONDOR(山崎産業) 69036896
YG-24C-SA-BL ガイドポールIB-90 CONDOR(山崎産業) 69036896

ガイドポールIB-90

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ベルト色ブルー
内容量1セット(2台)注文コード69036896品番YG-24C-SA-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。
ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。
スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。
4方連結対応。

ベルト色ブルーベルト長さ(m)2高さ(mm)887質量(kg)7.6材質ポール:ステンレス、ベース:ステンレス・鋳鉄・発泡PVC、ベルト:ナイロンベース寸法(mm)Φ360色(本体)シルバースタッキング対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901002
2017-04-10
用途: 混雑時

シンプルでスマートに使えるので追加で購入を予定しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする