FG26HL2 エアストレートグラインダー(長軸タイプ) 不二空機 69036914

エアストレートグラインダー(長軸タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69036914 品番FG26HL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インロー式コレットチャックで芯ぶれ精度を最少限におさえています。別売コレットブッシュを装置すれば3mmコレットとしても使用可能です。0.03mm以下の芯ブレ精度を実現。軽量・コンパクト。低騒音。高回転・ハイパワー。高耐久性。長軸部149mm

排気口前方 用途深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げに、鋳物の内面バリ取り作業、部品の内面仕上げ作業、エンジン部品等の内面修正作業 全長(mm)263 タイプ長軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 チャック内径(Φmm)6 ハンドルロール式 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.55 コレット内径(Φmm)6 ホース取付口1/4in 寸法(外径×厚さ)(mm)(適合砥石)25×12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69036914 FG26HL2 49700526 FG-26HL-20 6 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする