画像準備中

ユニクロ スクリュー釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(80本) 注文コード 69036926 品番 10179964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。

用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。 トラスコ品番678-9684 材質スチール 全長(mm)38 寸法d(mm)2.1 表面処理ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする