大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69036984
品番
4.5X8
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.75
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。