大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80本)
注文コード
69037045
品番
8X110
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
110
十字穴番号
3
ねじピッチ
1.25
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36(最小)3.73