画像準備中

YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 69037136 品番 10175706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 トラスコ品番696-6597 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)6.3 ツバ径(Φmm)12.8 表面処理ファインパシペート 頭部厚(mm)6.3 頭部径(Φmm)10 首下長(mm)25 最大適合板厚(mm)1.6〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする