大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69037438
品番
#6-32X5/16
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7938
寸法H(mm)
(最大)2.463/(最小)2.209
山数
32
寸法A(mm)
(最大)6.858/(最小)6.5020
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
#6
ねじ径(Φmm)
3.5
長さ(inch)
5/16