東発
東発の ワッシャー・スペーサー
東発の ワッシャー(金属)
東発の スプリングワッシャー
三和バネ製 皿ばね 軽荷重用 B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69037441
品番
B-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
トラスコ品番
578-2926
材質
SUP-10
タイプ
軽荷重用
取付高(mm)
3
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法t(mm)
板厚:2.5
最大荷重(N)
6903
最大たわみ(mm)
2
外径(mm)
71
内径(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ho(mm)
全長:4.5
注意
※H全長-h全たわみX75%以下の取付長では使用しないでください。