大阪魂
(+)皿小ねじ(細目)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(180本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(100本)
1箱(80本)
長さ(mm)
16
16
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
69037447
品番
10X16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
ねじの呼び
M10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。