ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
VPカラートタン釘 袋入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(330本)
注文コード
69037486
品番
10175264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
9色のカラーバリエーションです。
頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。
用途
トタン板などの留め付けに。
トラスコ品番
424-1623
材質
スチール・着色
全長(mm)
25
色
ライトグリーン
寸法d(mm)
1.8
頭部径(Φmm)
5
番手
#15
注意
※相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。