画像準備中

仕上がり上手軸細

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(70本) 注文コード 69037608 品番 10194005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。
先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番713-0957 材質スチール 全長(mm)20 頭部:黒 タイプ全ねじ 寸法d(mm)3.2 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)6.3 適合ドライバーNo.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする