画像準備中

コーススレッド EX BLACK 小箱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 69037626 品番 00046216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。
大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番713-0951 材質スチール 全長(mm)45 タイプ全ねじ 寸法d(mm)3.8 表面処理黒塗装 頭部径(Φmm)8.2 適合ドライバーNo.2 ねじ部長さ(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする