大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+ー)ナベ小ねじ(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2200本)
注文コード
69037815
品番
4X6
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45