大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(7)細目小形アプセット小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69038174
品番
12X50
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
50
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
小形アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。