※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 仕様配管および取付方法:(1) 配管方法:横/取付方法:パネルマウント、接続口径(呼び径):(02) 1/4 追記号(LR) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更 注文コード69038184 品番VH312-F02-LR
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はねじの種類・仕様・追記号など57種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G ファンクション(2) 2ポジション 追記号(LR) ロングハンドル(VH300, 400タイプに適用)/1(P)ポート180°位置変更 仕様配管および取付方法:(1) 配管方法:横/取付方法:パネルマウント、接続口径(呼び径):(02) 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする