大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(黄銅/黒ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350本)
注文コード
69038208
品番
6X25
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
黄銅
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
(最小)0.60
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
丸皿
寸法c(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M6
十字穴深さ(mm)
(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)
4.8