画像準備中

ユニスパイクマット用置き台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69038238 品番WT-199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

雪や泥をしっかり下へ落とせるユニスパイク泥落としマット専用の固定台です。
脚部にアンカー固定用の穴(5Φ)が4つ空いておりますので必要に応じて固定できます。

用途降雪時等の玄関マット、泥落としに。 トラスコ品番254-5568 材質スチール 高さ(mm)155 奥行(mm)410 短辺(mm)310
注意
※季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。
※初期不良を除くご返品に関しては12月末以降はお受けできませんので予めご了承ください。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。
※]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする