大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
69038287
品番
5X30
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.8
表面処理
SUS焼付け防止コート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14