画像準備中

フロアー釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 69038290 品番 10179973
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。

用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。 トラスコ品番678-9702 材質スチール 全長(mm)50 寸法d(mm)2.4 表面処理クロメートメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする