ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(70本)
注文コード
69038351
品番
10179676
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
トラスコ品番
680-5598
材質
SUS304
全長(mm)
40
寸法d(mm)
2.4