画像準備中

おさえ上手+YOROIコート全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60本) 注文コード 69038396 品番 10176496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。
[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。
足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。

用途木材の留め付けに。 トラスコ品番713-0971 材質スチール 全長(mm)21 タイプ全ねじ、足割れ:あり 寸法d(mm)4.2 表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート) 頭部径(Φmm)10.5 適合ドライバーNo.2 ねじ部長さ(mm)18.5
注意
※全長13mm、17mmの商品は空回り防止のため、足割加工を施していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする