5X110X50 (+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 69038506

(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/SUS焼付け防止コート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード69038506 品番5X110X50
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)110 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.8 表面処理SUS焼付け防止コート 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1526:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする