ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
ユニクロ スクリュー釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
69038615
品番
10179969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。
用途
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
トラスコ品番
678-9673
材質
スチール
全長(mm)
90
寸法d(mm)
3.7
表面処理
ユニクロ