画像準備中

YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15本) 注文コード 69038737 品番 10175697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。

用途薄鉄板とC型鋼の接合に。 トラスコ品番696-6575 材質スチール(SWCH18A) 寸法d(mm)6.3 ツバ径(Φmm)12.8 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)6.3 頭部径(Φmm)10 首下長(mm)50 最大適合板厚(mm)1.6〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする