大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)アプセットP=2(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
69038768
品番
5X9
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
9
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。