日本デコラックス
日本デコラックスの アンカーボルト
日本デコラックスの コンクリート用アンカー
日本デコラックスの ケミカルアンカー
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) ロングサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
69038816
品番
R-19LN
参考基準価格(税別)
¥14,120
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。
電気ドリルによる回転施工が可能となりました。
水中施工ができます。
用途
改修用差筋に。
耐震補強に。
鉄骨ベースに。
支持金具取付に。
水中工事に。
橋脚補強に。
トラスコ品番
124-8200
材質
主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
全長(mm)
205
容量(mL)
54
ドリル径(Φmm)
24、(異形棒鋼:25)
許容荷重(kN)
【引張】短期:57.5、長期:38.3
使用ボルト
M20、(異形棒鋼:D19)
外径(mm)
19
穿孔深さ(mm)
230