画像準備中

超低頭タッピング(ニッケル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8本) 注文コード69039008 品番10179192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 トラスコ品番146-4828 材質スチール、ニッケル 寸法L(mm)20 寸法d(mm)4 頭部厚(mm)1.1 頭部径(Φmm)9 適合ドライバー2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする