大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
7マーク小形アプセット P=2(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
69039102
品番
10X20
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
小形アプセット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。