大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
トリーマP=4(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
69039312
品番
6X18
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。